text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Körfűrész GKS 18 V-68 GC


Cikkszám 7M488154
Névleges feszültség (V) 18
Vágási mélység (90°) (mm) 68
Vágási mélység (45°) (mm) 50
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 4.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Vágási mélység (90°) (mm) 68
Vágási mélység (45°) (mm) 50
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 4.3
Akkumulátor töltővel Nem
Árucikk kód
Model GKS 18V-68 GC
Type Cordless Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám 7M488154
EAN 3165140931847
UBB 500704840551
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06016B5100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.