Körfűrészek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
8M822529
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
Bosch Cordless Körfűrész GKS 18 V-57 G
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8M822529
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
4
Vágási mélység (90°) (mm)
57
Vágási mélység (45°) (mm)
39
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Fűrészlap furata (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
4
Vágási mélység (90°) (mm)
57
Vágási mélység (45°) (mm)
39
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Fűrészlap furata (mm)
20
Maximális elforgatási tartomány (°)
90
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3400
Akkumulátor töltővel
Nem
Model
Click&Go
Safety
GKS 18 V-57 G
Type
BH_NF_inh_02_EN
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8M822529
EAN
3165140869324
UBB
500700198855
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06016A2200