Körfűrészek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
8D575932
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
Bosch Cordless Körfűrész GKS 12V-LI
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8D575932
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.4
Vágási mélység (90°) (mm)
26.5
Vágási mélység (45°) (mm)
17
Fűrészlap átmérője (mm)
85
Fűrészlap furata (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.4
Vágási mélység (90°) (mm)
26.5
Vágási mélység (45°) (mm)
17
Fűrészlap átmérője (mm)
85
Fűrészlap furata (mm)
15
Üresjárati fordulatszám (1/min)
1400
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GKS 12V-26
Type
Cordless Circular Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8D575932
EAN
3165140755849
UBB
500654405835
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06016A1001