text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Fúró gépek GSR18V-110C 4,0AH


Cikkszám 5Y391982
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 82
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 82
Maximális nyomaték (Nm) 110
Nyomaték beállítása (Nm) 47
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2100
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSR 18V-110 C
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 5Y391982
EAN 4059952525419
UBB 500708198709
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019G010A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.