text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Fúró gépek GSR12V-35FC


Cikkszám 0D393491
Névleges feszültség (V) 12
Magasság 181
Akkumulátor kapacitás (Ah) 3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Magasság 181
Akkumulátor kapacitás (Ah) 3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 32
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1750
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 0D393491
EAN 3165140936910
UBB 500708205140
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H3000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.