Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
1R566540
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
Bosch Cordless Fúró gépek GSR 18V-55
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1R566540
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
55
Nyomaték beállítása (Nm)
55
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
55
Nyomaték beállítása (Nm)
55
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
2
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1R566540
EAN
4059952509297
UBB
500708199129
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H5202