text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Fúró gépek GSR 18V-21


Cikkszám 7S238334
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 55
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 55
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 55
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1800
Márka Bosch
Árucikk kód 84672110
Model GSR 180-LI
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 7S238334
EAN 4059952510224
UBB 500708205553
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H1071
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.