text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Fúró gépek GSR 18V-110 C


Cikkszám 5M711593
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 82
Maximális nyomaték (Nm) 110
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 82
Maximális nyomaték (Nm) 110
Nyomaték beállítása (Nm) 47
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2100
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSR 18V-110 C
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 5M711593
EAN 3165140956284
UBB 500708198394
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019G0108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.