text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR18V-21 2X2.0AH


Cikkszám 2M981515
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 55
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 55
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1800
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model GSR 180-LI
Safety GSR 18 V-21
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 2M981515
EAN 3165140979412
UBB 500700204208
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H1008
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.