Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
4U100291
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 18 V-28
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U100291
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
230
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
230
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
38
Maximális nyomaték (Nm)
63
Nyomaték beállítása (Nm)
63
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1900
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GSR 18V-28
Safety
GSR 18 V-28
Type
Cordless Drill Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U100291
EAN
3165140979450
UBB
500700203473
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H4108