Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
9M518061
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-35
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9M518061
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
181
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
181
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
32
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1750
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672920
Model
GSR 12V-35
Safety
GSR 12 V-35
Type
Cordless Drill Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9M518061
EAN
3165140953696
UBB
500700210890
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H8000