text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-35


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35, The GSR 12V-35 Professional cordless drill driver offers the best performance and compactness in the 12V category. The drill driver´s compact design enables optimum handling, especially when working overhead or in tight spaces. Its 35 Nm hard torque and 0-1,750 rpm, as well as its short head length of 154 mm, offer the

Cikkszám 1E744312
Névleges feszültség (V) 12
Magasság 181
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Magasság 181
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1750
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model Click&Go
Safety GSR 12 V-35
Type BH_NF_inh_02_EN

Leírás

Cordless Drill/Driver GSR 12V-35, The GSR 12V-35 Professional cordless drill driver offers the best performance and compactness in the 12V category. The drill driver´s compact design enables optimum handling, especially when working overhead or in tight spaces. Its 35 Nm hard torque and 0-1,750 rpm, as well as its short head length of 154 mm, offer the best performance-to-size ratio, making it the smallest yet most powerful 12V drill driver. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This drill driver is intended for drilling in wood with a maximum diameter of 32 mm, in steel up to 10 mm, and for screw diameters of up to 8 mm. It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers (Professional 12V System). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)

Cikkszámok

Cikkszám 1E744312
EAN 3165140953702
UBB 500700210635
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H8001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.