text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-35 FC


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjus

Cikkszám 2L254349
Névleges feszültség (V) 12
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1750
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Safety GSR 12 V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Leírás

Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjusted, offering up to eight configurations for the highest flexibility. Extremely compact, yet highly powerful, with a performance of 35 Nm and 1,750 rpm, the tool enables optimum handling and is perfect for working in hard-to-reach places. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This tool is perfect for drilling and screwdriving in wood (32 mm) and steel (10 mm). It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers. Cardboard box

Cikkszámok

Cikkszám 2L254349
EAN 3165140936958
UBB 500700212466
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H3004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.