text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-35 FC


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjus

Cikkszám 1W792565
Névleges feszültség (V) 12
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1750
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Safety GSR 12 V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Leírás

Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjusted, offering up to eight configurations for the highest flexibility. Extremely compact, yet highly powerful, with a performance of 35 Nm and 1,750 rpm, the tool enables optimum handling and is perfect for working in hard-to-reach places. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This tool is perfect for drilling and screwdriving in wood (32 mm) and steel (10 mm). It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Drill chuck adapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H), Bit holder adapter GFA 12-X (1 600 A00 F5J), Angle adapter GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K), Offset angle adapter GFA 12-E (1 600 A00 F5L)

Cikkszámok

Cikkszám 1W792565
EAN 3165140936941
UBB 500700212615
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H3003
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.