text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-15


Cikkszám 5T699454
Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 19
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 19
Maximális nyomaték (Nm) 30
Nyomaték beállítása (Nm) 30
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1300
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 5T699454
EAN 3165140773263
UBB 500681360227
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 060186810D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.