Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
8D291961
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 12 V-15 FC
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8D291961
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
178
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
178
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1300
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672920
Model
Click&Go
Safety
GSR 12 V-15 FC
Type
BH_NF_inh_02_EN
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8D291961
EAN
3165140889810
UBB
500700198442
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019F6004