text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 10,8 V-EC TE (without battery/charger)


Cikkszám 6I255535
Névleges feszültség (V) 12
Magasság 180
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.9
Maximális nyomaték (Nm) 11
Nyomaték beállítása (Nm) 3
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 4
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 3000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Magasság 180
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.9
Maximális nyomaték (Nm) 11
Nyomaték beállítása (Nm) 3
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 4
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 3000
Gipszkarton csavarhúzó Igen
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6I255535
EAN 3165140782968
UBB 500512651356
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06019E4002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.