text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 10,8-2-LI SOLO

Cikkszám B4010.002.040
Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 19

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 19
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 19
Maximális nyomaték (Nm) 30
Nyomaték beállítása (Nm) 30
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1300
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 950
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám B4010.002.040
EAN 3165140538473
UBB 500613321073
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 0601868101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.