Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
B4010.002.050
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 10,8-2-LI 2X2,0
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Drill screwdriver BOSCH GO 2.0
Cikkszám:
3P541198
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4010.002.050
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
19
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
19
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
19
Maximális nyomaték (Nm)
15
Nyomaték beállítása (Nm)
15
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1300
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
4160
Model
GSR 12V-15
Type
Cordless Drill Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4010.002.050
UBB
500618383193
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
0601868109