text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill csavarhúzó GHO 18 V-LI 2X4,0

Leírás

Akkus gyaluk GHO 18 V-LI, Rendkívül könnyű és precíz, Gyorsabb és precízebb előrehaladás az akár 1,6 milliméteres fokozat nélküli fogásmélység-beállítás révén, Kiváló felületminőség a különösen éles és tartós keményfém fordítókés révén, Kis súly (mindössze 2,6 kg) a kényelmes munkavégzés érdekében, Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion akkuval összehasonlítva), Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen, Motorfék a biztonságos lehelyezéshez, Gyors késcsere a folyamatos munkavégzés érdekében, Forgács kidobás választhatóan bal oldalon vagy jobb oldalon, L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés, Gyorstöltő AL 1860 CV (2 607 225 322), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), 2 x 4,0 Ah Li-ion akku (1 600 Z00 038)

Cikkszámok

Cikkszám B4060.005.020
EAN 3165140726566
UBB 500618390107
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06015A0303
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.