Beütőgépek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
4P670122
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
Bosch Cordless Ütvefúró GDS 10,8 V-EC (without battery/charger)
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4P670122
Névleges feszültség (V)
12
Szélesség
54
Magasság
177
Hosszúság (mm)
137
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.9
Maximális nyomaték (Nm)
115
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelykes külső négyzet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Szélesség
54
Magasság
177
Hosszúság (mm)
137
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.9
Maximális nyomaték (Nm)
115
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min)
3100
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2600
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672920
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4P670122
EAN
3165140765114
UBB
500512651760
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
06019E0101