text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Ütvefúró L-Boxx GBH 18 V-26 F


Cikkszám 8W299606
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 378
Fúrási átmérő betonban (mm) 26
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.6
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4350
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 378
Fúrási átmérő betonban (mm) 26
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.6
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4350
Üresjárati fordulatszám (1/min) 890
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 84672110
Model GBH 18V-26F
Safety GBH 18 V-26 F
Type Rotary Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 8W299606
EAN 3165140807944
UBB 500700213605
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611910001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.