text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Akkumulátor lámpa GLI VARILED SOLO (without battery/charger)


Akkus lámpa GLI VariLED, A munka legerősebb megvilágítása zsebformátumban, Kategóriája legvilágosabb fénye (300 lux) a 3 darab innovatív Power LED révén, Különösen kompakt az innovatív összecsukó mechanizmusnak köszönhetően, Sokoldalú felhasználási lehetőség a fénysugár módosítása (nyalábos/diffúz) és a 9 beállítható megvilágítási szög révén, Rugalmasan használható az összes Bosch 14,4 és 18 voltos lítium-ion akkuval, Rendkívül robusztus: teljesen működőképes az ellenálló burkolatnak köszönhetően, még azután is, ha 2 m-ről betonra esik, Praktikus keménygumi fül a lámpa rögzítéséhez a munkaterület irányzott megvilágítása érdekében, Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe, Övfül, Egyedi változat

Cikkszám B4180.004.010
Szélesség 80
Csatlakozókábellel és dugóval Nem
Kapcsolóval Igen
CEE-dugóval Nem
Hosszúság (mm) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 80
Csatlakozókábellel és dugóval Nem
Kapcsolóval Igen
CEE-dugóval Nem
Hosszúság (mm) 130
Magasság/mélység (mm) 40
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V) 18
Fényforrással Igen
Alkalmas lámpák számához 1
Márka Bosch

Leírás

Cordless Light GLI VariLED, The brightest pocket-sized work light, Brightest light (300 lux) in its class due to 3 innovative Power LEDs, Very compact due to innovative folding mechanism, Versatile range of applications due to adjustable light beam (spot/flood) and 9 settable lighting angles, Belt clip (spare part number 2 601 329 113)

Cikkszámok

Cikkszám B4180.004.010
EAN 3165140600422
UBB 500574095211
UNSPSC 27112800
Gyártó cikksz 0601443400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.