text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka GSB18V-21 2X2.0AH


Objednací číslo 4V145483
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Nastavení točivého momentu (Nm) 55
Max. počet zdvihů (1/min) 27000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1800
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSB 180-LI
Safety GSB 18 V-21
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V145483
EAN 3165140979436
UBB 500700203887
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H1107
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.