Test catalogus aantal
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
4U832743
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
Bosch Cordless Ütvefúró GSB 18 V-28
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U832743
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
38
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
38
Maximális nyomaték (Nm)
63
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
13
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
13
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
13
Nyomaték beállítása (Nm)
63
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1900
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GSB 18V-28
Safety
GSB 18 V-28
Type
Cordless Hammer Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U832743
EAN
3165140979467
UBB
500700203218
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H4008