Test catalogus aantal
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
7A342720
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
Bosch Cordless Ütvefúró GSB 18 V-21
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7A342720
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
55
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
55
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
10
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
10
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
10
Nyomaték beállítása (Nm)
55
Maximális lökések száma (1/min)
27000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1800
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672920
Model
GSB 180-LI
Safety
GSB 18 V-21
Type
Cordless Hammer Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7A342720
EAN
3165140979443
UBB
500700203622
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H1108