text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Ütvefúró GSB 10,8-2LI SOLO

Cikkszám B4005.002.005
Névleges feszültség (V) 12
Magasság 175
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Magasság 175
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 19
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 19
Maximális nyomaték (Nm) 30
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 10
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 10
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 10
Nyomaték beállítása (Nm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 19500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 380
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1300
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 1000
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám B4005.002.005
EAN 3165140630405
UBB 500613320570
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 06019B6901
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.