Test catalogus aantal
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
B4330.000.015
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
Bosch Cordless Ütvefúró GDS30-920W
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4330.000.015
Magasság
436
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
431
Névleges energiafogyasztás (W)
920
A gép súlya (kg)
7.3
Maximális nyomaték (Nm)
1000
Szerszám behelyezése
1 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
436
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
431
Névleges energiafogyasztás (W)
920
A gép súlya (kg)
7.3
Maximális nyomaték (Nm)
1000
Szerszám behelyezése
1 hüvelyk
Nyomaték beállítása (Nm)
500
Csavar átmérő (mm)
30
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
7300
Model
GDS 30
Type
Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4330.000.015
EAN
3165140922944
UBB
500505902360
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
0601435103