text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Ütvefúró GBH 2-28 F


Cikkszám 3T001202
Magasság 216
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 402
Névleges energiafogyasztás (W) 880
A gép súlya (kg) 3.1
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm) 68
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 216
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 402
Névleges energiafogyasztás (W) 880
A gép súlya (kg) 3.1
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm) 68
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 28
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 68
Maximális lökések száma (1/min) 4000
Üresjárati fordulatszám (1/min) 900
Márka Bosch
Árucikk kód 84672191
Model GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 3T001202
EAN 3165140843652
UBB 500651845611
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 0611267600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.