Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
8N867094
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
Bosch Cordless Ütvefúró GBH 18V-45 C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8N867094
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság (mm)
545
Akkumulátor kapacitás (Ah)
12
Fúrási átmérő betonban (mm)
45
Max. egyszeri fúvási energia (J)
12.5
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
2760
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság (mm)
545
Akkumulátor kapacitás (Ah)
12
Fúrási átmérő betonban (mm)
45
Max. egyszeri fúvási energia (J)
12.5
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
2760
Üresjárati fordulatszám (1/min)
305
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
8
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GBH 18V-45 C
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8N867094
EAN
3165140915427
UBB
500708201917
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611913000