Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
7O634861
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
Bosch Cordless Ütvefúró GBH 18V-45 C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7O634861
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság (mm)
545
Akkumulátor kapacitás (Ah)
12
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
9.2
Fúrási átmérő betonban (mm)
45
Max. egyszeri fúvási energia (J)
12.5
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság (mm)
545
Akkumulátor kapacitás (Ah)
12
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
9.2
Fúrási átmérő betonban (mm)
45
Max. egyszeri fúvási energia (J)
12.5
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
2760
Üresjárati fordulatszám (1/min)
305
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7O634861
EAN
4059952508023
UBB
500708201750
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611913002