Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
3H481523
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
Bosch Cordless Ütvefúró GBH 18V-36 C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3H481523
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
8
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
6.1
Fúrási átmérő betonban (mm)
40
Max. egyszeri fúvási energia (J)
7
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
2900
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
8
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
6.1
Fúrási átmérő betonban (mm)
40
Max. egyszeri fúvási energia (J)
7
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
2900
Üresjárati fordulatszám (1/min)
500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
5.1
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672110
Model
GBH 18V-36 C
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3H481523
EAN
3165140996112
UBB
500708201347
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611915002