text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Ütvefúró GBH 18 V-26


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary

Cikkszám 1B248013
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 347
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 26
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 347
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 26
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.6
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4350
Üresjárati fordulatszám (1/min) 890
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GBH 18V-26
Safety GBH 18 V-26
Type Rotary Hammer

Leírás

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth

Cikkszámok

Cikkszám 1B248013
EAN 3165140807876
UBB 500700200081
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611909000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.