Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
8E857628
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
Bosch Cordless Ütvefúró 0611916000
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
8E857628
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság (mm)
441
Fúrási átmérő betonban (mm)
26
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.5
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4350
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Hosszúság (mm)
441
Fúrási átmérő betonban (mm)
26
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.5
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4350
Üresjárati fordulatszám (1/min)
890
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.6
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GBH 18V-26 D
Safety
GBH 18 V-26 D
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8E857628
EAN
3165140953948
UBB
500700210486
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611916000