text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Ütvefúró 0611911102


Cikkszám 9U284670
Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 325
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrási átmérő betonban (mm) 21
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Hosszúság (mm) 325
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrási átmérő betonban (mm) 21
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 5100
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1800
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.4
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GBH 18V-21
Type Rotary Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 9U284670
EAN 4059952528113
UBB 500715649215
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0611911102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.