Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
4M320764
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
Bosch Cordless Ütvefúró 061191000G
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4M320764
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
6
Fúrási átmérő betonban (mm)
26
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.6
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4350
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
6
Fúrási átmérő betonban (mm)
26
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.6
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4350
Üresjárati fordulatszám (1/min)
980
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672110
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4M320764
EAN
4059952560441
UBB
500754713393
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
061191000G
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést