Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
0Q693909
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
Bosch Cordless Ütvefúró 06019H5304
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Q693909
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
55
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
8
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
8
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
13
Nyomaték beállítása (Nm)
55
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1800
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSB 18V-55
Type
Cordless Drill & Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Q693909
EAN
4059952509419
UBB
500708196984
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H5304