text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Ütvefúró 06019H5302


Cikkszám 8X627424
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 55
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 55
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 8
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 8
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 13
Nyomaték beállítása (Nm) 55
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1800
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSB 18V-55
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám 8X627424
EAN 4059952509396
UBB 500708196315
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H5302
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.