Beütőgépek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
6W527513
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
Bosch Cordless Ütvefúró 06019H1109
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6W527513
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
216
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
216
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
55
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
10
Nyomaték beállítása (Nm)
55
Maximális lökések száma (1/min)
27000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1800
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6W527513
EAN
4059952513706
UBB
500708204721
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H1109