Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
7M590785
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
Bosch Cordless Ütvefúró 06019G030A
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
7M590785
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
82
Maximális nyomaték (Nm)
110
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
82
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
82
Maximális nyomaték (Nm)
110
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
16
Nyomaték beállítása (Nm)
47
Maximális lökések száma (1/min)
31500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.5
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
2100
Márka
Bosch
Model
GSB 18V-110 C
Type
Cordless Hammer Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7M590785
EAN
3165140956314
UBB
500708197305
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019G030A