text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rezgőcsiszolóra GSS 280 AVE/L-BOXX


Rezgőcsiszoló GSS 280 AVE, Elsőosztályú felületminőség alacsony rezgés mellett, Kategóriájában a legkisebb rezgés ( 2,5 m/s²) a függetlenített motorháznak köszönhetően, Egyenletesen eloszló szorítónyomás a kiváló felületminőség érdekében, Tökéletesen illeszkedő csiszolópapír ragasztás nélküli papír esetén is, az újszerű papírbefogó rendszernek köszönhetően, Pormentes munkavégzés minden felhasználási módnál a porelszívóhoz vagy mikroszűrős porszűrő dobozhoz való közvetlen csatlakozás révén, Ergonomikus kialakítású felületek Softgrip lágyfogantyúval a tökéletes kezelhetőségért, kiegészítő fogantyúval vagy anélkül is, A fordulatszám-előválasztás és a 350 W-os motor kellő erőtartalékot ad, és lehetővé teszi a csiszolási feladatokhoz történő optimális hozzáigazítást, Kiegészítő fogantyú (2 602 026 175), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), Microfilter Box (2 605 411 228)

Cikkszám B4465.000.050
Szélesség 114
Magasság 205
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 440
Névleges energiafogyasztás (W) 350
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 114
Magasság 205
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 440
Névleges energiafogyasztás (W) 350
A gép súlya (kg) 2.7
A rezgőkör átmérője (mm) 2.4
Löketszám (1/min) 22000
Csiszolóanyag rögzítése Burs/bilincs
Alaplemez szélessége (mm) 114
Alaplemez hossza (mm) 226
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8000
Márka Bosch
Model GSS 280 AVE
Type Orbital Sander

Leírás

Orbital Sander GSS 280 AVE, The GSS 280 AVE Professional is Bosch's corded orbital sander for high-end surface quality results in the 280-mm category. It features a housing with a decoupled sanding unit for consistent contact pressure, ensuring best results. The built-in unique vibration damping technology produces very low vibration, enabling continuous work. Sanding sheets can be easily and perfectly fitted due to the orbital sander´s hook-and-loop pad and tension system. It is intended for sanding, in-between sanding, and frame sanding, as well as for surface finishing, and is applicable on wood, veneer, lacquer, and filler, as well as on mineral and acrylic surfaces. It is compatible with the Bosch Click & Clean System. The GSS 280 AVE Professional also includes a dust box with a built-in Bosch Micro Filter System as well as speed selection. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 80 (available separately as set of 10: 2 608 605 267), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 605 268), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 180 (available separately as set of 10: 2 608 605 269), Auxiliary handle (2 602 026 175)

Cikkszámok

Cikkszám B4465.000.050
EAN 3165140663823
UBB 500617173074
UNSPSC 23151604
Gyártó cikksz 0601292901
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.