text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

BOSCH bosc wire strippers 1x


Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and a

Cikkszám 4F921795
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Bosch

Leírás

Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and anti-slip shoulders, and the opening spring, the wire stripper is comfortable and safe to use, especially one-handed.

Cikkszámok

Cikkszám 4F921795
EAN 4059952522760
UBB 500582076351
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 1600A01V03
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.