text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2105


Cikkszám 2X740823
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 62
Magasság 239
Hosszúság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.3
Maximális nyomaték (Nm) 82
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 62
Magasság 239
Hosszúság 203
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.3
Maximális nyomaték (Nm) 82
Szerszám behelyezése Egyéb
Ütközők (1/min) 29250
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 10-10
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-1950
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.9
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen

Cikkszámok

Cikkszám 2X740823
EAN 4053423239898
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06039E2105
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.