Ütvefúrók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
6S673717
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
BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2002
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6S673717
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
62
Magasság
239
Hosszúság
195
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Szélesség
62
Magasság
239
Hosszúság
195
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
40
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
78
Nyomaték beállítása (Nm)
36-78
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.8
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-1950
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6S673717
EAN
4053423239614
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06039E2002