text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc pfs -fine spraying system 1000


Paint Spray System PFS 1000,Goodbye brushes – fast and even coats on textured surfaces and edges,Compact, light design and 410 W motor make painting fast and easy,Applies paint evenly at 1 m²/min for small to medium indoor and outdoor projects,800-ml paint container saves precious time by minimising refills on the job,Sprays wood paint, glaze, or varnis

Cikkszám 7O121875
Tömeg 1.8
Tartály térfogata (l) 800
Feszültség (V) 230
Fogyasztás (W) 410
Maximális kisülési hatásfok (g/min) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 1.8
Tartály térfogata (l) 800
Feszültség (V) 230
Fogyasztás (W) 410
Maximális kisülési hatásfok (g/min) 100
Márka Bosch

Leírás

Paint Spray System PFS 1000,Goodbye brushes – fast and even coats on textured surfaces and edges,Compact, light design and 410 W motor make painting fast and easy,Applies paint evenly at 1 m²/min for small to medium indoor and outdoor projects,800-ml paint container saves precious time by minimising refills on the job,Sprays wood paint, glaze, or varnish on wood or metal for versatile projects,Get started on projects straightaway with self-explanatory icons on device,Nozzle for lacquers and glazes (grey),Carrying strap,Carton

Cikkszámok

Cikkszám 7O121875
EAN 3165140731102
UBB 500583186977
UNSPSC 10191509
Gyártó cikksz 0603207000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.