text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
B4365.000.020
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
Bosch Ütvefúró GBH 5-40 DCE
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch egyenes köszörű GGS 8 SH GGS 8SH
Cikkszám:
0F930402
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4365.000.020
Magasság
260
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
485
Névleges energiafogyasztás (W)
1150
A gép súlya (kg)
6.8
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
40
Max. egyszeri fúvási energia (J)
8.8
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Magasság
260
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
485
Névleges energiafogyasztás (W)
1150
A gép súlya (kg)
6.8
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
40
Max. egyszeri fúvási energia (J)
8.8
Maximális lökések száma (1/min)
3050
Üresjárati fordulatszám (1/min)
340
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
10800
Árucikk kód
Megtekint
Model
GBH 5-40 DCE
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4365.000.020
EAN
3165140461214
UBB
500504557298
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
0611264000