Vésőkalapács SDS-plus-szal GSH 3 E, A specialista felújításhoz és bontáshoz, Nagy lemunkálási teljesítmény az erőteljes 650 W-os motorral és speciális csempevésővel, Hosszú élettartam a rendkívül robusztus ütőműnek és szerszámtartónak, valamint az olajkenésnek köszönhetően, Kiváló kezelhetőség a csekély, mindössze 3,5 kg súlynak, a kompakt kialakításnak, a reteszelhető gázadó kapcsolónak és a Softgrip lágyfogantyúnak köszönhetően, Tökéletesen összehangolt kalapács és véső: ezáltal akár 40%-kal gyorsabb az előrehaladás, A kalapács és véső optimális összjátékával akár 90%-kal kevesebb csempetörés, Szervizfedél a szénkefék egyszerű és gyors cseréjéhez, Szerszámkoffer (2 605 438 482), Kiegészítő fogantyú (2 602 025 140), Csempevéső 260 x 40 mm (2 608 690 091), Hegyesvéső (ET-sz. 2 608 690 095), Zsírtubus (ET-sz. 1 615 430 005)