Test catalogus aantal
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
Elektromos szerszámok
Bontókalapács
B4375.000.025
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
Bosch bontókalapács GSH 27 VC GSH 27 VC
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4375.000.025
Szélesség
600
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
760
Névleges energiafogyasztás (W)
2000
A gép súlya (kg)
29.5
Max. egyszeri fúvási energia (J)
62
Szerszám behelyezése
Belső hatszögű foglalat 1 1/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
600
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
760
Névleges energiafogyasztás (W)
2000
A gép súlya (kg)
29.5
Max. egyszeri fúvási energia (J)
62
Szerszám behelyezése
Belső hatszögű foglalat 1 1/8 hüvelyk
Maximális lökések száma (1/min)
1000
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
29500
Model
GSH 27 VC
Type
Demolition Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4375.000.025
EAN
3165140524322
UBB
500620053636
UNSPSC
27112705
Gyártó cikksz
061130A000