Test catalogus aantal
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
Elektromos szerszámok
Bontókalapács
B4375.000.015
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
Bosch bontókalapács GSH 16-30 GSH 16-30 E
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4375.000.015
Szélesség
255
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
760
Névleges energiafogyasztás (W)
1750
A gép súlya (kg)
16.5
Max. egyszeri fúvási energia (J)
41
Szerszám behelyezése
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
255
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
760
Névleges energiafogyasztás (W)
1750
A gép súlya (kg)
16.5
Max. egyszeri fúvási energia (J)
41
Szerszám behelyezése
Egyéb
Maximális lökések száma (1/min)
1300
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
11500
Model
GSH 16-30
Type
Demolition Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4375.000.015
EAN
3165140410380
UBB
500504686725
UNSPSC
27112705
Gyártó cikksz
0611335100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést