Test catalogus aantal
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
Elektromos szerszámok
Bontókalapács
B4370.000.010
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
Bosch bontókalapács GSH 11 E GSH11E-1500W
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4370.000.010
Magasság
270
Hosszúság (mm)
570
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
10.1
Max. egyszeri fúvási energia (J)
16.8
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
1890
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
270
Hosszúság (mm)
570
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
10.1
Max. egyszeri fúvási energia (J)
16.8
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
1890
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
10100
Model
GSH 11 E
Type
Demolition Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4370.000.010
EAN
3165140203869
UBB
500505904184
UNSPSC
27112705
Gyártó cikksz
0611316703